Phoenix Contact - Adaptateur pour profilé - SISM 45 - 2942865

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 45 mm
profondeur - 60 mm
matériau - autre
couleur - vert
largeur en nombre de modules - 0.045
Emballage et conditions
10 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918131128
Réf. Sonepar
00126813112
Réf. Fournisseur
2942865
Marque
Phoenix Contact
largeur:
45 mm
profondeur:
60 mm
matériau:
autre
couleur:
vert
largeur en nombre de modules:
0.045
température de fonctionnement:
-40...105 °C
avec blindage:
Non
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non


