Phoenix Contact - Adaptateur précâblage, entrée pour 8 relais PLC 6, PLC-V8/D15S/IN - 2296074


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 15
calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A
tension assignée (Ue) - 24 V
finition raccordement électrique, côté champ - fiche
finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918189129
Réf. Sonepar
00126818912
Réf. Fournisseur
2296074
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
nombre de pôles:
15
calibre/courant nominal assigné (In):
1 A
tension assignée (Ue):
24 V
finition raccordement électrique, côté champ:
fiche
finition raccordement électrique, côté commande:
D-Sub
degré de pollution:
2
profondeur:
49.86 mm
largeur:
50 mm
hauteur:
39 mm
mode de pose:
autre