Phoenix Contact - Adaptateur précâblage, entrée pour 8 relais PLC, PLC-V8/FLK14/IN/M - 2304115

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateur précâblage, entrée pour 8 relais PLC, PLC-V8/FLK14/IN/M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 14

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - fiche

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4017918924423

Réf. Sonepar

00126892442

Réf. Fournisseur

2304115

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

14

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté champ:

fiche

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

55.8 mm

largeur:

50 mm

hauteur:

39 mm

mode de pose:

autre

Adaptateur de précâblage PLC-V8, permet l'interfaçage en entrée de 8 relais PLC 6,2 mm (voir guide de choix pour compatibilité). Connecteur pour câble préconfectionné HE10 - 14 pôles, logique de commutation -.