fin de vie

Phoenix Contact - Adaptateur TDC3000 - 2908885

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adaptateur TDC3000

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 25

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 0.25 A

  • tension assignée (Ue) - 30 V

  • finition raccordement électrique, côté commande - D-Sub

  • degré de pollution - 2

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626477923

Réf. Sonepar

00126647792

Réf. Fournisseur

2908885

Marque

Phoenix Contact

nombre de pôles:

25

calibre/courant nominal assigné (In):

0.25 A

tension assignée (Ue):

30 V

finition raccordement électrique, côté commande:

D-Sub

degré de pollution:

2

profondeur:

38.3 mm

largeur:

307.3 mm

hauteur:

120.7 mm

Module de transfert pour convertir les TDC3000 en des plate-formes de commande modernes, entrée analogique, à 16 canaux