Phoenix Contact - USA 10 - USA 10 - Adaptateur pour rail DINs - 1201578


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'adaptateur de barre profilée - droit
type de fixation - Rail DIN 35 mm
matériau - plastique
Emballage et conditions
25 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4017918017392
Réf. Sonepar
00126801739
Réf. Fournisseur
1201578
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type d'adaptateur de barre profilée:
droit
type de fixation:
Rail DIN 35 mm
matériau:
plastique
Adaptateurs pour profilés, Longueur: 10 mm, Largeur: 42,6 mm, Hauteur: 19 mm, couleur: gris