Phoenix Contact - Adapteur pour 8 modules Mini Analog Pro vers connecteur FLK 16 pour précâblage - 2901993

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Adapteur pour 8 modules Mini Analog Pro vers connecteur FLK 16 pour précâblage

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche plate

  • degré de pollution - 2

  • profondeur - 103.72 mm

  • largeur - 51.1 mm

  • hauteur - 104.1 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356651813

Réf. Sonepar

00126901993

Réf. Fournisseur

2901993

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche plate

degré de pollution:

2

profondeur:

103.72 mm

largeur:

51.1 mm

hauteur:

104.1 mm

Adaptateur pour huit convertisseurs MINI ANALOG Pro, pour câble préconfectionné HE10 - 16 pôles