fin de vie

Phoenix Contact - Afficheur numerique - 2907216

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Afficheur numerique

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

  • température de fonctionnement - -20...60 °C

  • largeur de l'avant - 96 mm

  • hauteur de l'avant - 48 mm

  • profondeur d'encastrement - 175 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626173627

Réf. Sonepar

00126617758

Réf. Fournisseur

2907216

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

classe de protection (IP), face avant:

IP65

température de fonctionnement:

-20...60 °C

largeur de l'avant:

96 mm

hauteur de l'avant:

48 mm

profondeur d'encastrement:

175 mm

Afficheur de process multifonctions Ex-i. Les entrées universelles permettent de raccorder le courant,la tension, des thermomètres à résistance (RTD) et contrôleurs de température (TC). Deux sorties relais d'inverseur et une sortie analog.