Phoenix Contact - AGK 4-UT 35 - Bloc de jonction de dérivation - 3047138


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.14...4 mm²
courant assigné In - 32 A
tension assignée (Ue) - 1000 V
finition raccordement électrique 1 - raccordement à vis
couleur - gris
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356055901
Réf. Sonepar
00126605590
Réf. Fournisseur
3047138
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.14...4 mm²
courant assigné In:
32 A
tension assignée (Ue):
1000 V
finition raccordement électrique 1:
raccordement à vis
couleur:
gris
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.25...4 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...6 mm²
section de raccordement cable souple:
0.14...10.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
raccordement à vis
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
matériau du corps isolant:
autre
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
largeur:
9.9 mm
hauteur:
420.391 mm
profondeur:
250.65 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Oui
plaque de fermeture requise:
Non
étages reliés à l'intérieur:
Oui
convient pour matériau conducteur:
aluminium/cuivre