Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - AI 0,34-8 PK - Embout de câblage AI 0,34-8 PK - 2100139

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AI 0,34-8 PK - Embout de câblage AI 0,34-8 PK

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.34 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12.5 mm

  • sans halogène - Oui

  • isolé - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213456

Réf. Sonepar

00126321345

Réf. Fournisseur

2100139

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.34 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12.5 mm

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

taille AWG:

22

Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: rose