Phoenix Contact - AI 1-12 YE - Embout de câblage AI 1-12 YE - 2100086

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AI 1-12 YE - Embout de câblage AI 1-12 YE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 1 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 12 mm

  • couleur - jaune

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4067923213159

Réf. Sonepar

00126321315

Réf. Fournisseur

2100086

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale:

1 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

12 mm

couleur:

jaune

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

Embout, longueur de la douille: 12 mm, coloris: jaune