Phoenix Contact - AI 1,5-10 RD - Embout de câblage AI 1,5-10 RD - 2100071

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AI 1,5-10 RD - Embout de câblage AI 1,5-10 RD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 10.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 10 mm

  • couleur - rouge

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4067923213166

Réf. Sonepar

00126321316

Réf. Fournisseur

2100071

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

section nominale:

10.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

10 mm

couleur:

rouge

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

Embout, longueur de la douille: 10 mm, coloris: rouge