Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - AI-GB 0,5-8 OG - Embout de câblage AI-GB 0,5-8 OG - 2100128

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AI-GB 0,5-8 OG - Embout de câblage AI-GB 0,5-8 OG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 0.5 mm²

  • type de construction - standard

  • longueur de gaine - 8 mm

  • couleur - blanc

  • sans halogène - Oui

Emballage et conditions

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4067923213821

Réf. Sonepar

00126321382

Réf. Fournisseur

2100128

Marque

Phoenix Contact

section nominale:

0.5 mm²

type de construction:

standard

longueur de gaine:

8 mm

couleur:

blanc

sans halogène:

Oui

isolé:

Oui

matériau isolant:

autre

traitement de la surface:

autre

pour conducteurs protégés contre le court-circuit:

Non

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

20

Embout, longueur de la douille: 8 mm, coloris: orange