Phoenix Contact - AK 4 - Bloc de jonction sur barre collectrice - 0404017

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AK 4 - Bloc de jonction sur barre collectrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm

  • largeur des barres collectrices - 6...10 mm

  • section de conducteur max. - 4 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 41 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4017918001841

Réf. Sonepar

00126800184

Réf. Fournisseur

0404017

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...6 mm

largeur des barres collectrices:

6...10 mm

section de conducteur max.:

4 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

41 A

largeur de la borne:

7 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Bloc de jonction d'alimentation,à vis, courant de charge : 41 A, section : 0,5 mm² - 6 mm², largeur : 7 mm, couleur : argenté