Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - AKG 35 GN - Bloc de jonction sur barre collectrice - 3062993

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - AKG 35 GN - Bloc de jonction sur barre collectrice

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à - rail plat

  • épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm

  • largeur des barres collectrices - 6...10 mm

  • section de conducteur max. - 35 mm²

  • courant de fonctionnement nominal max. Ie - 125 A

Emballage et conditions

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356558389

Réf. Sonepar

00126655838

Réf. Fournisseur

3062993

Marque

Phoenix Contact

adapté à:

rail plat

épaisseur des barres collectrices:

3...6 mm

largeur des barres collectrices:

6...10 mm

section de conducteur max.:

35 mm²

courant de fonctionnement nominal max. Ie:

125 A

largeur de la borne:

14.3 mm

adapté à un raccordement de conducteur rond:

Non

adapté à un raccordement de conducteur secteur:

Non

adapté à un raccordement de conducteur enroulé:

Non

Bloc de jonction d'alimentation, type de raccordement vissé, courant de charge : 125 A, section : 2,5 mm² - 35 mm², largeur : 14,3 mm, couleur : vert