Phoenix Contact - AKG 35 YE - Bloc de jonction sur barre collectrice - 3063002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm
largeur des barres collectrices - 6...10 mm
section de conducteur max. - 35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 125 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356558402
Réf. Sonepar
00126655840
Réf. Fournisseur
3063002
Marque
Phoenix Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...6 mm
largeur des barres collectrices:
6...10 mm
section de conducteur max.:
35 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
125 A
largeur de la borne:
14.3 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


