Phoenix Contact - AKG 4 BK-EX - Bloc de jonction sur barre collectrice - 0421058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à - rail plat
épaisseur des barres collectrices - 3...6 mm
largeur des barres collectrices - 6...10 mm
section de conducteur max. - 6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie - 41 A
Emballage et conditions
50 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4017918001957
Réf. Sonepar
00126800195
Réf. Fournisseur
0421058
Marque
Phoenix Contact
adapté à:
rail plat
épaisseur des barres collectrices:
3...6 mm
largeur des barres collectrices:
6...10 mm
section de conducteur max.:
6 mm²
courant de fonctionnement nominal max. Ie:
41 A
largeur de la borne:
7 mm
adapté à un raccordement de conducteur rond:
Non
adapté à un raccordement de conducteur secteur:
Non
adapté à un raccordement de conducteur enroulé:
Non


