Phoenix Contact - Alimentation AC/DC 230VAC/24VDC-3,75A IP67 - Raccordement IPD - 1278301

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC 230VAC/24VDC-3,75A IP67 - Raccordement IPD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.75 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 88...275 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151474843

Réf. Sonepar

00126147484

Réf. Fournisseur

1278301

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

3.75 A

tension d'alimentation assignée DC:

88...275 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...277 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.75 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...277 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

90 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

222 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

100 mm

hauteur:

164 mm

profondeur:

53 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP67

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO-PS - Alimentation AC/DC 230VAC/24VDC-3,75A IP67 - Raccordement IPD