Phoenix Contact - Alimentation AC/DC-600-1500VDC/24VDC -8A-Pour système photovoltaïque - 1075240

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC-600-1500VDC/24VDC -8A-Pour système photovoltaïque

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 8 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 600...1650 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626779492

Réf. Sonepar

00126677949

Réf. Fournisseur

1075240

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

8 A

tension d'alimentation assignée DC:

600...1650 V

stabilisé:

Oui

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

192 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

88.5 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

160 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO-PS - Alimentation AC/DC-600-1500VDC/24VDC - 8A -Pour système photovoltaïque