Phoenix Contact - Alimentation AC/DC industrielle Mono 230VAC/24VDC-20A - Boost Dyn Dj Elec IOL - 1252697

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC industrielle Mono 230VAC/24VDC-20A - Boost Dyn Dj Elec IOL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 30 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...264 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4063151360078

Réf. Sonepar

00126136007

Réf. Fournisseur

1252697

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

30 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...264 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

20 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

135 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

88 mm

hauteur:

135 mm

profondeur:

132 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO3-PS - Alimentation AC/DC industrielle Monophasé 230VAC/24VDC-20A - Boost Dynamic Disjoncteur Electronique Io-Link