Phoenix Contact - Alimentation AC/DC industrielle Tri 400VAC/24VDC-40A - Boost Dyn Dj Elec IOL - 1362792
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 60 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 320...550 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151706821
Réf. Sonepar
00126170682
Réf. Fournisseur
1362792
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
60 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
320...550 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
40 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
320...550 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
hauteur d'encastrement:
135 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
128 mm
hauteur:
135 mm
profondeur:
167 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


