Phoenix Contact - Alimentation AC/DC Mono 230VAC/48VDC-5A - 2903159

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC Mono 230VAC/48VDC-5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 36...55 V

  • courant de sortie max. 1 - 7.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626255422

Réf. Sonepar

00126625542

Réf. Fournisseur

2903159

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

36...55 V

courant de sortie max. 1:

7.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

36...36 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

285.7 VA

puissance dissipée:

240 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur d'encastrement:

42 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

42 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

160 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

TRIO-PS - Alimentation AC/DC Monophasé 230VAC/48VDC-5A