Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable Mono 230VAC/12VDC-5A - Boost stat/Dyn/SFB - 2904608


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 12...15 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626355054
Réf. Sonepar
00126003337
Réf. Fournisseur
2904608
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
12...15 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...250 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
12...12 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
15 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
221 VA
puissance dissipée:
180 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur d'encastrement:
50 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre