Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable Mono 230VAC/24VDC-10A - Boost stat/Dyn/SFB +SIL3 - 2904616

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 20 A
tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151023478
Réf. Sonepar
00126102347
Réf. Fournisseur
2904616
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
20 A
tension d'alimentation assignée DC:
90...350 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
10 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
274 VA
puissance dissipée:
240 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
50 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


