Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn - 2904614

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...27 V

  • courant de sortie max. 1 - 2.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 88...350 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4055626255651

Réf. Sonepar

00126625565

Réf. Fournisseur

2904614

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...27 V

courant de sortie max. 1:

2.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

88...350 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

96 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

99 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

40 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

114 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

QUINT4-PS - Alimentation AC/DC paramétrable Monophasé 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dynamic