Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn/SF - 2904598

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation AC/DC paramétrable  Mono 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn/SF

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626156040

Réf. Sonepar

00126003335

Réf. Fournisseur

2904598

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

2e tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 2:

3 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale de la tension de sortie 2:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

71 VA

puissance dissipée:

60 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

32 mm

hauteur d'encastrement:

99 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

32 mm

hauteur:

99 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

QUINT4-PS - Alimentation AC/DC paramétrable Monophasé 230VAC/24VDC-2,5A - Boost stat/Dyn/SF