Phoenix Contact - Alimentation basique Mono 230VAC/24VDC-75W - 1234301

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation basique Mono 230VAC/24VDC-75W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 3.125 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...264 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151338329

Réf. Sonepar

00126133832

Réf. Fournisseur

1234301

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

3.125 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.125 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

75 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

33 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

100 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

ESSENTIAL-PS - Alimentation basique Monophasé 230VAC/24VDC-75W