Phoenix Contact - Alimentation compacte Mono 230VAC/15VDC-55W - 2903001


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC
1ere tension de sortie - 15...15 V
courant de sortie max. 1 - 3.7 A
stabilisé - Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356808729
Réf. Sonepar
00126680872
Réf. Fournisseur
2903001
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC
1ere tension de sortie:
15...15 V
courant de sortie max. 1:
3.7 A
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
15...15 V
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
15 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
3.7 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
127.6 VA
puissance dissipée:
55 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1.9
largeur d'encastrement:
35 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
35 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
84 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre