Phoenix Contact - Alimentation compacte Mono 230VAC/5VDC-40W - 2904375

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation compacte Mono 230VAC/5VDC-40W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie max. 1 - 8 A

  • stabilisé - Oui

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356897105

Réf. Sonepar

00126904375

Réf. Fournisseur

2904375

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie max. 1:

8 A

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...240 V

2e tension de sortie:

5...5 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

97.1 VA

puissance dissipée:

40 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1.9

largeur d'encastrement:

35 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

35 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

84 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

UNO-PS - Alimentation compacte Monophasé 230VAC/5VDC-40W