Phoenix Contact - Alimentation DC/DC 12VDC/24VDC-5A - 2320131

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 18...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 6.25 A
tension d'alimentation assignée DC - 9...18 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356482240
Réf. Sonepar
00126648224
Réf. Fournisseur
2320131
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
18...29.5 V
courant de sortie max. 1:
6.25 A
tension d'alimentation assignée DC:
9...18 V
stabilisé:
Oui
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
32 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


