Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Phoenix Contact - Alimentation DC/DC paramétrable 24-48VDC/48VDC-2A - Boost stat/Dyn/SFB -Atex - 1098676

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation DC/DC paramétrable 24-48VDC/48VDC-2A - Boost stat/Dyn/SFB -Atex

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - DC

  • 1ere tension de sortie - 48...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 4 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 22...60 V

  • tension de sortie ajustable - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626944395

Réf. Sonepar

00126004390

Réf. Fournisseur

1098676

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

DC

1ere tension de sortie:

48...56 V

courant de sortie max. 1:

4 A

tension d'alimentation assignée DC:

22...60 V

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

2 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

96 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

hauteur d'encastrement:

106 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

QUINT4-PS - Alimentation DC/DC paramétrable 24-48VDC/48VDC-2A - Boost stat/Dynamic/SFB -Atex