Phoenix Contact - Alimentation DC/DC paramétrable 24VDC/24VDC-20A - Boost stat/Dyn/SFB - Plus - 1046881


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 30 A
tension d'alimentation assignée DC - 18...32 V
tension de sortie ajustable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4055626645629
Réf. Sonepar
00126664562
Réf. Fournisseur
1046881
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
30 A
tension d'alimentation assignée DC:
18...32 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
480 W
stabilisé:
Oui
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
70 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre