Phoenix Contact - Alimentation industrielle Mono 230VAC - Sortie 48VDC - 10A - Boost stat/Dyn/SFB - 2866682

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation industrielle Mono 230VAC - Sortie 48VDC - 10A  - Boost stat/Dyn/SFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 30...56 V

  • courant de sortie max. 1 - 13 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 90...350 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4046356307680

Réf. Sonepar

00126630768

Réf. Fournisseur

2866682

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

30...56 V

courant de sortie max. 1:

13 A

tension d'alimentation assignée DC:

90...350 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...240 V

2e tension de sortie:

30...30 V

courant de sortie max. 2:

13 A

courant de sortie max. 3:

60 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

48 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

10 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

572 VA

puissance dissipée:

480 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

5

largeur d'encastrement:

90 mm

hauteur d'encastrement:

130 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

90 mm

hauteur:

130 mm

profondeur:

125 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

QUINT-PS - Alimentation industrielle Monophasé 230VAC - Sortie 48VDC - 10A - Boost stat/Dynamic/SFB