Phoenix Contact - Alimentation industrielle Tri 400VAC/24VDC-20A - Boost stat/Dyn/SFBAtex - 2320924


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...29.5 V
courant de sortie max. 1 - 26 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356605601
Réf. Sonepar
00126320924
Réf. Fournisseur
2320924
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...29.5 V
courant de sortie max. 1:
26 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
320...500 V
2e tension de sortie:
18...18 V
courant de sortie max. 2:
26 A
courant de sortie max. 3:
120 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...575 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
783 VA
puissance dissipée:
480 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
3.8
largeur d'encastrement:
69 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
69 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
125 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre