Phoenix Contact - Alimentation industrielle Tri 400VAC/48VDC - 20A - Boost stat/Dyn/SFB - 2320827


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 48...56 V
courant de sortie max. 1 - 22.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 450...800 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356547734
Réf. Sonepar
00126320827
Réf. Fournisseur
2320827
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
48...56 V
courant de sortie max. 1:
22.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
450...800 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
320...500 V
2e tension de sortie:
30...30 V
courant de sortie max. 2:
22.5 A
courant de sortie max. 3:
100 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
48 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
20 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
400...575 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
1386 VA
puissance dissipée:
960 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
5.3
largeur d'encastrement:
96 mm
hauteur d'encastrement:
130 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
96 mm
hauteur:
130 mm
profondeur:
179 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre