Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/12VDC - 1,5A - NEC Class 2 - 2868554

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 12...12 V
courant de sortie max. 1 - 1.5 A
tension d'alimentation assignée DC - 95...250 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356501521
Réf. Sonepar
00126650152
Réf. Fournisseur
2868554
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 1:
1.5 A
tension d'alimentation assignée DC:
95...250 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
12...12 V
courant de sortie max. 2:
1.65 A
courant de sortie max. 3:
2.6 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
37.9 VA
puissance dissipée:
18 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
2
largeur d'encastrement:
36 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
36 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
43 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


