Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/12VDC - 3A - NEC Class 2 - 2868570

PHOENIX CONTACT
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 12...16.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 85...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 95...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

Série de produits

EAN

4046356309578

Réf. Sonepar

00126288120

Réf. Fournisseur

2868570

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

12...16.5 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

95...250 V

2e tension de sortie:

10...10 V

courant de sortie max. 2:

3.3 A

courant de sortie max. 3:

4.9 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

12 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

71.7 VA

puissance dissipée:

36 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

3

largeur d'encastrement:

54 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

54 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

STEP-PS - Alimentation modulaire Monophasé 230VAC/12VDC - 3A - NEC Class 2