Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/12VDC-5A - 1170955

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 9...16.5 V
courant de sortie max. 1 - 5 A
tension d'alimentation assignée DC - 88...275 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151195410
Réf. Sonepar
00126119541
Réf. Fournisseur
1170955
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
9...16.5 V
courant de sortie max. 1:
5 A
tension d'alimentation assignée DC:
88...275 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...264 V
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
12 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
5 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
85...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
60 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Oui
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
54 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
54 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


