Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/24VDC-4A - 1140066

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...70 V
courant de sortie max. 1 - 4 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4063151089115
Réf. Sonepar
00126108911
Réf. Fournisseur
1140066
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...70 V
courant de sortie max. 1:
4 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...250 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
courant de sortie max. 2:
0 A
courant de sortie max. 3:
0 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale de la tension de sortie 3:
0 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
0 A
valeur nominale du courant de sortie 3:
0 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
puissance dissipée:
120 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur d'encastrement:
72 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
72 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
60.97 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Non
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre


