Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/24VDC-5A - 1088478

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/24VDC-5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...24 V

  • courant de sortie max. 1 - 5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

4055626890203

Réf. Sonepar

00126004312

Réf. Fournisseur

1088478

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...24 V

courant de sortie max. 1:

5 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

courant de sortie max. 2:

0 A

courant de sortie max. 3:

0 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

0 A

valeur nominale du courant de sortie 3:

0 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

120 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur d'encastrement:

72 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

60.97 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

STEP3-PS - Alimentation modulaire Monophasé 230VAC/24VDC-5A