Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/5VDC - 2A - NEC Class 2 - 2320513


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 5...5 V
courant de sortie max. 1 - 2 A
tension d'alimentation assignée DC - 95...250 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4046356674744
Réf. Sonepar
00126667474
Réf. Fournisseur
2320513
Réf. Commerciale
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 1:
2 A
tension d'alimentation assignée DC:
95...250 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
85...240 V
2e tension de sortie:
5...5 V
courant de sortie max. 2:
2.2 A
courant de sortie max. 3:
3.7 A
tension de sortie ajustable:
Non
valeur nominale de la tension de sortie 1:
5 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
2 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...264 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
28.9 VA
puissance dissipée:
10 W
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Oui
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
18 mm
hauteur d'encastrement:
90 mm
montage direct possible:
Oui
largeur:
18 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
61 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre