Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/5VDC-3A - 1170954

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/5VDC-3A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151195915

Réf. Sonepar

00126119591

Réf. Fournisseur

1170954

Marque

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

15 W

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

18 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

STEP3-PS - Alimentation modulaire Monophasé 230VAC/5VDC-3A