Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/5VDC - 6,5A - 2868541

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation modulaire Mono 230VAC/5VDC - 6,5A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 5...6.5 V

  • courant de sortie max. 1 - 6.5 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 95...250 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4046356309592

Réf. Sonepar

00126630959

Réf. Fournisseur

2868541

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

5...6.5 V

courant de sortie max. 1:

6.5 A

tension d'alimentation assignée DC:

95...250 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...240 V

2e tension de sortie:

4...6.5 V

courant de sortie max. 2:

7.1 A

courant de sortie max. 3:

11.5 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

6.5 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

72.1 VA

puissance dissipée:

32.5 W

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

4

largeur d'encastrement:

72 mm

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

72 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

STEP-PS - Alimentation modulaire Monophasé 230VAC/5VDC - 6,5A