Phoenix Contact - Alimentation Mono 230VAC / 24VDC-1,3A - Boost stat/Dyn/SFB - 2909575

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de tension d’alimentation - AC/DC
1ere tension de sortie - 24...28 V
courant de sortie max. 1 - 2.6 A
tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V
stabilisé - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4055626356471
Réf. Sonepar
00126003378
Réf. Fournisseur
2909575
Marque
Phoenix Contact
type de tension d’alimentation:
AC/DC
1ere tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 1:
2.6 A
tension d'alimentation assignée DC:
110...250 V
stabilisé:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:
100...240 V
2e tension de sortie:
24...24 V
3e tension de sortie:
24...28 V
courant de sortie max. 2:
1.6 A
tension de sortie ajustable:
Oui
valeur nominale de la tension de sortie 1:
24 V
valeur nominale du courant de sortie 1:
1.3 A
protégé contre les courts-circuits:
Oui
tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:
100...240 V
tension de sortie réglée:
Oui
consommation d'énergie:
37 VA
puissance dissipée:
30 W
finition du raccordement électrique:
autre
montage possible sur barres profilées:
Oui
montage mural possible:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
largeur en nombre de modules:
1
largeur d'encastrement:
22.5 mm
hauteur d'encastrement:
106 mm
montage direct possible:
Non
largeur:
22.5 mm
hauteur:
106 mm
profondeur:
90 mm
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
SIL conformément à IEC 61508:
sans
niveau de performance selon EN ISO 13849-1:
sans
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
2


