Phoenix Contact - Alimentation Mono 230VAC / 24VDC-3,8A - Boost stat/Dyn/SFB - 2909577

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation Mono 230VAC / 24VDC-3,8A - Boost stat/Dyn/SFB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC/DC

  • 1ere tension de sortie - 24...28 V

  • courant de sortie max. 1 - 7 A

  • tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz - 100...240 V

  • tension d'alimentation assignée DC - 110...250 V

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4055626356488

Réf. Sonepar

00126635648

Réf. Fournisseur

2909577

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC/DC

1ere tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 1:

7 A

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation assignée DC:

110...250 V

2e tension de sortie:

24...24 V

3e tension de sortie:

24...28 V

courant de sortie max. 2:

7 A

tension de sortie ajustable:

Oui

valeur nominale de la tension de sortie 1:

24 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3.8 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

100...240 V

tension de sortie réglée:

Oui

consommation d'énergie:

104 VA

puissance dissipée:

90 W

stabilisé:

Oui

finition du raccordement électrique:

autre

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Non

adapté à un montage sur rail:

Non

largeur en nombre de modules:

1

largeur d'encastrement:

45 mm

hauteur d'encastrement:

106 mm

montage direct possible:

Non

largeur:

45 mm

hauteur:

106 mm

profondeur:

90 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

2

QUINT4-PS - Alimentation Monophasé 230VAC / 24VDC-3,8A - Boost stat/Dynamic/SFB