Phoenix Contact - Alimentation USB Mono 230VAC/5VDC-3A - USB-A - 1335699

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Alimentation USB Mono 230VAC/5VDC-3A - USB-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de tension d’alimentation - AC

  • 1ere tension de sortie - 5...5 V

  • courant de sortie max. 1 - 3 A

  • tension d'alimentation assignée DC - 88...275 V

  • stabilisé - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4063151635831

Réf. Sonepar

00126163583

Réf. Fournisseur

1335699

Réf. Commerciale

Phoenix Contact

type de tension d’alimentation:

AC

1ere tension de sortie:

5...5 V

courant de sortie max. 1:

3 A

tension d'alimentation assignée DC:

88...275 V

stabilisé:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 50 Hz:

85...264 V

tension de sortie ajustable:

Non

valeur nominale de la tension de sortie 1:

5 V

valeur nominale du courant de sortie 1:

3 A

protégé contre les courts-circuits:

Oui

tension d'alimentation assignée à CA 60 Hz:

85...264 V

tension de sortie réglée:

Oui

puissance dissipée:

15 W

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

montage possible sur barres profilées:

Oui

montage mural possible:

Oui

adapté à un montage sur rail:

Oui

largeur en nombre de modules:

1

hauteur d'encastrement:

90 mm

montage direct possible:

Oui

largeur:

18 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

61 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

STEP3-PS - Alimentation USB Monophasé 230VAC/5VDC-3A - USB-A