Phoenix Contact - Ampli-séparateur Mini Analog Pro fréquence vers 0-10V ou 0/4-20mA push-in - 2902058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
plage de mesure de la fréquence - 0.002...200000 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Non
adapté à un montage sur rail - Non
avec sortie de commutation - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PHOENIX CONTACT
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4046356649889
Réf. Sonepar
00126664988
Réf. Fournisseur
2902058
Marque
Phoenix Contact
plage de mesure de la fréquence:
0.002...200000 Hz
sortie analogique 0 mA ... 20 mA:
Non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA:
Non
adapté à un montage sur rail:
Non
avec sortie de commutation:
Oui
sortie analogique 0 V ... 10 V:
Non
avec autre sortie analogique:
Oui
fonction de configuration intégrée:
Oui


