Phoenix Contact - Amplificateur-separateur - 2906229

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre d'ouverture - 60 mm
étalonné - Non
avec protection contre les contacts accidentels - Non
fixation par encliquetage - Non
avec barre en cuivre - Non
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4055626047997
Réf. Sonepar
00126003570
Réf. Fournisseur
2906229
Marque
Phoenix Contact
diamètre d'ouverture:
60 mm
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1


