Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur - FA MCR-HT-1TS-I-OLP - 1145210

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-séparateur - FA MCR-HT-1TS-I-OLP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • plage de mesure - -250...2500 °C

  • sortie analogique 0 mA ... 20 mA - Non

  • avec sortie de commutation - Non

  • sortie analogique 4 mA ... 20 mA - Oui

  • sortie analogique 0 V ... 2 V - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4063151135614

Réf. Sonepar

00126113561

Réf. Fournisseur

1145210

Marque

Phoenix Contact

plage de mesure:

-250...2500 °C

sortie analogique 0 mA ... 20 mA:

Non

avec sortie de commutation:

Non

sortie analogique 4 mA ... 20 mA:

Oui

sortie analogique 0 V ... 2 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 5 V:

Non

sortie analogique 0 V ... 10 V:

Non

sortie analogique 2 V ... 10 V:

Non

température ambiante:

85...85 °C

poids:

0.138 kg

Transmetteur de tête alimenté par la boucle de sortie pour la transmission des signaux de capteurs RTD et TC ainsi que de codeurs de résistance et de tension par 4 mA ... 20 mA. HART, Configuration standard, Raccordement vissé