fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR - 2308124

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • profondeur - 125 mm

  • largeur - 80 mm

  • hauteur - 70 mm

  • mode de pose - Rail DIN 35 mm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356579162

Réf. Sonepar

00126308124

Réf. Fournisseur

2308124

Marque

Phoenix Contact

profondeur:

125 mm

largeur:

80 mm

hauteur:

70 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

La carte de transmission HART sert au fonctionnement du multiplexeur HART MACX-MCR-S-MUX. Les signaux compatibles HART sont connectés sur la barrette de la carte de transmission, puis transmis au multiplexeur via un FLK