fin de vie

Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR - 2865023

PHOENIX CONTACT
CopieCopie
Phoenix Contact - Amplificateur-separateur MACX MCR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'alimentation électrique - autre

  • tension d'alimentation assignée DC - 19.2...30 V

  • nombre d'entrées selon NAMUR - 1

  • nombre de canaux - 1

  • fréquence de fonctionnement nominale - 0...0 Hz

Conditionnement

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4046356491730

Réf. Sonepar

00126649173

Réf. Fournisseur

2865023

Marque

Phoenix Contact

type d'alimentation électrique:

autre

tension d'alimentation assignée DC:

19.2...30 V

nombre d'entrées selon NAMUR:

1

nombre de canaux:

1

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

nombre d'entrées, sans potentiel:

1

tension de commutation:

30 V

courant de commutation:

0.05 A

puissance de commutation:

0.8 VA

fréquence de commutation:

5000 Hz

contact à fermeture du relais du circuit de sortie:

0

contact inverseur du relais du circuit de sortie:

0

nombre de circuits de sortie transistor sans potentiel:

2

nombre de circuits de sortie transistor pnp:

2

nombre de circuits de sortie transistor npn:

0

nombre de circuits de sortie transistor ambivalent:

0

nombre de circuits de sortie de coupleur optoélectronique:

0

sortie de signalisation de défaut:

Non

à sécurité intrinsèque selon EN 60947-5-6 NAMUR:

Non

séparation galvanique entre les entrées:

Non

séparation galvanique entre l'entrée et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la sortie et la sortie:

Oui

séparation galvanique entre la tension d'alimentation et les autres circuits:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Oui

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

largeur:

12.5 mm

hauteur:

112.5 mm

consommation d'énergie:

0.8 W

température de fonctionnement:

-20...60 °C

type de boîtier:

appareil encastré

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

mode de pose:

autre

profondeur:

113.7 mm

indice de protection (IP):

IP20

Amplificateurs-séparateurs NAMUR pour détecteurs de proximité et commutateurs. deux sorties transistor (passives). Détection de défaut de ligne (LFD), isolation galvanique à trois voies, SIL 2.